曜日別特売
DV90DT DV90°径違いチーズ セキスイ 34664016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DV90DT DV90°径違いチーズ セキスイ 34664016
DV90DT DV90°径違いチーズ セキスイ 34664016

DV90°径違いチーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径125×100
呼び径(A)125×100
内容量1個注文コード34664016品番DV90DT
参考基準価格(税別)¥3,019販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
呼び径125×100材質硬質ポリ塩化ビニル管形状径違いチーズ90°タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739呼び径(B)5×4寸法L1(mm)126.5寸法L2(mm)128寸法L3(mm)124.5呼び径(A)125×100寸法Z1(mm)61.5寸法Z2(mm)63寸法Z3(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする