曜日別特売
9066 バイパー自動床洗浄機AS4325B(本体+パット台+バッテリー) ペンギン 34664388

バイパー自動床洗浄機AS4325B(本体+パット台+バッテリー)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台注文コード34664388品番9066
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

手押し式17インチのバッテリー式自動床洗浄機です。
イージーオペレーション・Good price
充電器内臓タイプです。

用途
日常の床洗浄作業に。
トラスコ品番381-5734幅(mm)485質量(kg)134高さ(mm)647奥行(mm)1020タンク容量(L)汚水:25、洗浄水:25清掃幅(集塵幅)(mm)洗浄432/吸引435騒音値(dB)67清掃能力(m2/h)775パッド幅(mm)432集じん量(L)清水タンク25、回収タンク25作業幅(mm)作業幅:435走行タイプ手動歩行式
注意
※使用前に必ず取扱説明書を読み、使用方法をご確認下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする