DV45Y DV45°Y セキスイ 34664411

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DV45Y DV45°Y セキスイ 34664411
DV45Y DV45°Y セキスイ 34664411

DV45°Y

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径150
150
40
50
65
75
100
125
40×30
50×30
50×40
65×40
65×50
75×40
75×50
75×65
100×40
100×50
100×65
100×75
125×100
150×100
呼び径(A)150
150
40
50
65
75
100
125
40×30
50×30
50×40
65×40
65×50
75×40
75×50
75×65
100×40
100×50
100×65
100×75
125×100
150×100
内容量1個注文コード34664411品番DV45Y
参考基準価格(税別)¥10,366販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
呼び径150材質硬質ポリ塩化ビニル管形状45°YタイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739呼び径(B)6寸法L1(mm)124寸法L2(mm)284寸法L3(mm)290呼び径(A)150寸法Z1(mm)44寸法Z2(mm)204寸法Z3(mm)210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34664402
2023-09-23
用途: 県営住宅の雨水配管
幸企画建設業・工事業

雨水配管の漏水修繕に
使用掃除口と一緒に施工して
掃除しやすくなった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする