セキスイ
DVVU90°エルボ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径
75
40
50
65
75
100
150
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34664822
品番
VU90DL
参考基準価格(税別)
¥606
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
VU90°エルボ
モノタロウ
¥
159
¥
175
税込
呼び径
75
形状
90°
寸法L(mm)
88
寸法Z(mm)
48
商品豆知識
配管工事を支える補助部材