VUDS DVVUソケット セキスイ 34664935

VUDS DVVUソケット セキスイ 34664935
VUDS DVVUソケット セキスイ 34664935

DVVUソケット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径100
内容量1個注文コード34664935品番VUDS
参考基準価格(税別)¥718販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径100材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプVU寸法L(mm)105規格AS38外径(Φmm)124寸法D(mm)124寸法Z(mm)5呼び径(A)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34664935
2015-02-11
用途: 排水設備
飲食業

今回初めてホームセンターと値段を比較したら値段も安く送料も3000円以上購入したら無料であったので嬉しかったです。商売購入で無いのでいろいろの種類の材料を小口買いが出来たのも良かったです。
次回も機会があれば購入したいと思ってます。

対象商品 : 34664901
2011-12-03
用途: 配管
荻原園芸農・林・水産業

特に問題なく使用しています。
価格も安く、納得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする