BN-4PC41CR-8 足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ 日本精器 34665027

足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード34665027品番BN-4PC41CR-8
参考基準価格(税別)¥17,670販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

寸法変更。踏みやすさ向上の為、拡大。
有効断面積をUP。
配管周りスペース拡大(取り付けやすさ改善)
ゴム板標準装備。

質量(kg)1.15備考保護カバー、保持機構付ポート数4有効断面積(mm2)8使用圧力(MPa)0.1~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1踏込力(N)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする