曜日別特売
VU90LT DVVU90°大曲りチーズ セキスイ 34665075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VU90LT DVVU90°大曲りチーズ セキスイ 34665075
VU90LT DVVU90°大曲りチーズ セキスイ 34665075

DVVU90°大曲りチーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径125
内容量1個注文コード34665075品番VU90LT
参考基準価格(税別)¥4,392販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
呼び径125形状90°寸法L1(mm)205寸法L2(mm)115寸法L3(mm)205寸法Z1(mm)140寸法Z2(mm)50寸法Z3(mm)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34665057
2013-02-22
用途: 排水の修理
有限会社アネックス

小売りで購入できて助かりました。あまり使用頻度が高くないので、業販ルートで購入するよりこちらのほうが小回りがききます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする