曜日別特売
VU90LT DVVU90°大曲りチーズ セキスイ 34665084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VU90LT DVVU90°大曲りチーズ セキスイ 34665084
VU90LT DVVU90°大曲りチーズ セキスイ 34665084

DVVU90°大曲りチーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径150
内容量1個注文コード34665084品番VU90LT
参考基準価格(税別)¥9,137販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
呼び径150形状90°寸法L1(mm)250寸法L2(mm)145寸法L3(mm)250寸法Z1(mm)170寸法Z2(mm)65寸法Z3(mm)170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34665057
2013-02-22
用途: 排水の修理
有限会社アネックス

小売りで購入できて助かりました。あまり使用頻度が高くないので、業販ルートで購入するよりこちらのほうが小回りがききます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする