※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
DVVU90°大曲りチーズ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径
100×50
50
75
100
125
150
75×50
100×50
100×75
150×125
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34665102
品番
VU90LT
参考基準価格(税別)
¥1,958
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
チーズ 大曲り VU90°
モノタロウ
¥
469
¥
516
税込
呼び径
100×50
形状
90°
寸法L1(mm)
116
寸法L2(mm)
82
寸法L3(mm)
115
寸法Z1(mm)
66
寸法Z2(mm)
32
寸法Z3(mm)
90
商品豆知識
配管工事を支える補助部材