WRB-1560 ラバーブリッジ”サイレント” ワコーパレット 34665526

ラバーブリッジ”サイレント”

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚長さ(mm)1520注文コード34665526品番WRB-1560
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ホームとトラックの架け橋に設置し使用します。
鉄板(6mm)をゴムでカバーしたことにより強度を保ち、静音と滑り止めに効果があります。

用途
作業所内外の側溝、段差の保護に。
トラスコ品番110-9331材質スチール、合成ゴム長さ(mm)1520幅(mm)610厚さ(mm)16耐荷重(kg)1000
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする