SPⅡ500kg スーパーレバー スリーエッチ 34665592

SPⅡ500kg スーパーレバー スリーエッチ 34665592
SPⅡ500kg スーパーレバー スリーエッチ 34665592

スーパーレバー

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台定格荷重(t)0.5注文コード34665592品番SPⅡ500kg
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。
小型・軽量で操作性抜群です。チェーンはV級(G100)のメッキ品です。インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区別が明確です。
簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H. FREE CHAIN SYSTEM)を採用。(世界特許) 遊転操作がスムーズです。
軽量物でも確実に作動します。
チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。

定格荷重(t)0.5標準揚程(m)1.5手引力(kg)35質量(kg)5寸法A(mm)114寸法E(mm)23寸法B(mm)89寸法C(mm)125チェーン線径(Φmm)5フック間最短距離H(mm)295ハンドル長D(mm)278
注意
※使用荷重の3倍でフックが開き始めます。オーバー荷重には御注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-18
用途: 軽量物の 楊 下
祥福丸水産農・林・水産業

物品の上げ下げに使っていますがチェンの長さが短く困っています。
線径4㎜、外縦長300㎜、外幅130㎜、のチェンが使われていますが同様のチェンのみの別売り品は購入できませんか。
ちなみに現品のチェンは長さ1mですが、2、5m程の長さが欲しいのですが。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品採用の参考にさせていただきます。

対象商品 : 34665626
2022-10-27
用途: トラックの締め込みに使用
RCヤマグチ農・林・水産業

改善点は特になし、ちゃんと締め込みはできましたよ。

対象商品 : 34665583
2016-08-16
用途: 施設メンテナンス時
その他業種

小型で使いやすい。耐久性には不安があるがどうなるか?

対象商品 : 34665592
2018-10-03
用途: メンテナンス時
株式会社中島製作所

設備固定や、移動の際に利用している。価格がもう少し抑えてあると500kgが欲しいところ。

2019-03-24
用途: トラックの足場材の荷締めに使う
木村商会有限会社運輸・通信業

トラックの足場材の荷締め時、強く締めたい時にレバーが反転して締めにくくかなら力を必要で使いにくい

2が参考にしています
対象商品 : 34665583
2015-10-28
用途: 発電機などのつりあげ
山下農園農・林・水産業

軽くて使いやすい

対象商品 : 34665583
2015-10-28
用途: 荷物のつりあげ
山下農園農・林・水産業

コンパクトで使いやすい

対象商品 : 34665592
2013-07-13
用途: 発電機等の積み下ろし
紀南テレビサービス

自家用に購入しました
重量物の積み下ろしには 人手不足のため電気工事用の
張線器を利用していたが不便なこともあったため レバーホイストに変えて
正解でした 120kgの溶接機を簡単に挙げられます
本体をもう少し軽く.安くしてくれれば 尚.良いです

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする