KRC80-PI 観音扉付きL型ロールコンビテナー ヤマトモビリティ&Mfg. 34665639

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

観音扉付きL型ロールコンビテナー

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送
トラスコ品番413-7277
内容量1台注文コード34665639品番KRC80-PI
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

業界初の樹脂製扉ヒンジを採用し、動きもスムーズで静音性に優れています。
扉を開いた際、側面へ収納でき、安全性にも考慮しています。

用途LRC-Pシリーズに「後付け観音扉」を取付けました。仕様扉:有トラスコ品番413-7277材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:樹脂、キャスター金具:スチール、ジョイント金具:スチールアイボリー高さ(mm)床板:253外形寸法(mm)長さ:800均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)有効:738×1030×1449外寸法・幅(mm)1100外寸法・高さ(mm)1700

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする