MF1150 発泡ポリエチレンシート”ミナフォーム積層品”カット品 ミナ 34665779

 

MF1150 発泡ポリエチレンシート”ミナフォーム積層品”カット品 ミナ 34665779
MF1150 発泡ポリエチレンシート”ミナフォーム積層品”カット品 ミナ 34665779
MF1150 発泡ポリエチレンシート”ミナフォーム積層品”カット品 ミナ 34665779
MF1150 発泡ポリエチレンシート”ミナフォーム積層品”カット品 ミナ 34665779

発泡ポリエチレンシート”ミナフォーム積層品”カット品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)注文コード34665779品番MF1150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ポリエチレン独特の柔軟性が対象物を傷付けません。
保温・保冷性能に優れています。
緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
積層されていることにより緩衝性が高まります。
折り曲げても柔軟性があるため、折れません。
接着剤は使用しておりません。
独立気泡なので、吸水性が殆どありません。
薬品などに侵されません

用途
弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
家具インテリア部材、輸送時のクッション材。
畳、マットなどの芯材。
一般緩衝物の当て材。
トラスコ品番494-6537材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)2000幅(mm)1000厚さ(mm)15ナチュラル
注意
※この製品は直接火気にさらすと、木材・紙・繊維や、多くの合成樹脂製品同様に燃焼しますので、ご使用の際は注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする