※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pascal(パスカル)
ミニガススプリング モデルDNR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・トラスコ品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
63
トラスコ品番
465-6696
注文コード
34666165
品番
DNR0350-63BF18
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
全高が低く配管ができるモデルです。
用途
プレス型用。
トラスコ品番
465-6696
ストローク(mm)
63
全長(mm)
156
荷重
初期荷重(kN):3.62
最大荷重(kN)
5.41
注意
※ガススプリングは、できるだけフルストローク近くまで使用してください。シリンダー内のオイル潤滑がよくなり、耐久性が向上します。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません