DNR0500-100BF15 ミニガススプリング モデルDNR Pascal(パスカル) 34666217

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニガススプリング モデルDNR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100注文コード34666217品番DNR0500-100BF15
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

全高が低く配管ができるモデルです。

用途プレス型用。トラスコ品番465-6642ストローク(mm)100全長(mm)230荷重初期荷重(kN):4.71最大荷重(kN)7.39
注意
※ガススプリングは、できるだけフルストローク近くまで使用してください。シリンダー内のオイル潤滑がよくなり、耐久性が向上します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする