曜日別特売
RH-M303A6/24-C2 電磁ホルダ高速制御装置 カネテック 34666996

電磁ホルダ高速制御装置

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
幅(mm)175
内容量1台注文コード34666996品番RH-M303A6/24-C2
参考基準価格(税別)¥212,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。
残留吸着力を高速で消磁処理でき、スピーディーなワーク着脱が可能です。
適合可能な電磁ホルダが豊富で、スピーディで安定した制御が可能です。
ワーク着脱の遅延要素である残留吸着力を高速で消磁することが可能です。

用途標準の電磁ホルダでも、ロボットハンド等のワークハンドリングの高速化に最適。トラスコ品番756-6310幅(mm)175高さ(mm)190奥行(mm)100出力電圧(V)DC0~24/0~6入力電圧(V)単相100~220出力電流(A)3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする