曜日別特売
TEE 溶接式管継手(黒)チーズ ベンカン機工 34667577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEE 溶接式管継手(黒)チーズ ベンカン機工 34667577
TEE 溶接式管継手(黒)チーズ ベンカン機工 34667577

溶接式管継手(黒)チーズ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
内容量1個注文コード34667577品番TEE
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498
呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2種別GS材質配管用炭素鋼(SGP)形状チーズ質量(kg)1.42種類溶接式管継手寸法C(mm)76.2厚さT(mm)4.2寸法M(mm)76.2RoHS指令(10物質対応)対応外径OD(Φmm)76.3内径ID(Φmm)67.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34667552
2015-10-24
用途: 製缶品の製作

短納期で助かる

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする