CAP 溶接式管継手(黒)キャップ ベンカン機工 34668471

CAP 溶接式管継手(黒)キャップ ベンカン機工 34668471
CAP 溶接式管継手(黒)キャップ ベンカン機工 34668471

溶接式管継手(黒)キャップ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)114.3
呼び径(A)100
呼び径(B)4
内容量1個注文コード34668471品番CAP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
種類溶接式管継手形状キャップ材質FSGP呼び径(A)100呼び径(B)4種別GS外径OD(Φmm)114.3内径ID(Φmm)105.3厚さT(mm)4.5質量(kg)0.877限界厚さ(mm)8.6寸法E(mm)63.5寸法E1(mm)76.2厚さ(mm)4.5内径(Φmm)105.3外径(Φmm)114.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34668453
2021-02-20
用途: イカリのぶぶん
農・林・水産業

まだ、溶接がおわってないので、かんそうはわからない、けど、綺麗に溶接できた、とても、べんりなものです、ちいと、高い、?

対象商品 : 34668392
2017-06-25
用途: 型を取る
教育・研究機関

型を取るのに使いましたが、熱にも強く叩いても何ら変化なく、強度関しては良いモノと思いました

対象商品 : 34668435
2015-04-17
用途: 自動車部品

表面の処理が細かい凸凹なので、塗装する時に削らないといけないのが 残念です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする