G 90EL 溶接式管継手(白)90°ロングエルボ ベンカン機工 34668514

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G 90EL 溶接式管継手(白)90°ロングエルボ ベンカン機工 34668514
G 90EL 溶接式管継手(白)90°ロングエルボ ベンカン機工 34668514

溶接式管継手(白)90°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1・1/4
内容量1個注文コード34668514品番G 90EL
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
呼び径(A)32呼び径(B)1・1/4種別白・SGP材質SGP形状エルボ90°質量(kg)0.252種類溶接式管継手寸法F(mm)47.6厚さT(mm)3.5外径OD(Φmm)42.7内径ID(Φmm)35.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする