G TEE 溶接式管継手(白)チーズ ベンカン機工 34668803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G TEE 溶接式管継手(白)チーズ ベンカン機工 34668803
G TEE 溶接式管継手(白)チーズ ベンカン機工 34668803

溶接式管継手(白)チーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード34668803品番G TEE
参考基準価格(税別)¥5,620販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
呼び径(A)50呼び径(B)2種別白・GS材質SGP形状チーズ質量(kg)0.851種類溶接式管継手寸法C(mm)63.5厚さT(mm)3.8寸法M(mm)63.5外径OD(Φmm)60.5内径ID(Φmm)52.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする