G TEE 溶接式管継手(白)チーズ ベンカン機工 34668812

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G TEE 溶接式管継手(白)チーズ ベンカン機工 34668812
G TEE 溶接式管継手(白)チーズ ベンカン機工 34668812

溶接式管継手(白)チーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2・1/2
内容量1個注文コード34668812品番G TEE
参考基準価格(税別)¥8,850販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098
呼び径(A)65呼び径(B)2・1/2種別白・GS材質SGP形状チーズ質量(kg)1.42種類溶接式管継手寸法C(mm)76.2厚さT(mm)4.2寸法M(mm)76.2外径OD(Φmm)76.3内径ID(Φmm)67.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする