※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
溶接式管継手(白)チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
100
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
4
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34668837
品番
G TEE
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
種別
白・GS
材質
SGP
形状
チーズ
質量(kg)
3.13
種類
溶接式管継手
寸法C(mm)
104.8
厚さT(mm)
4.5
寸法M(mm)
104.8
外径OD(Φmm)
114.3
内径ID(Φmm)
105.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材