※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
溶接式管継手(白)偏心レジューサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
32×25
25×20
32×25
40×25
40×32
50×20
50×25
50×32
50×40
65×32
65×40
65×50
80×40
80×50
80×65
100×40
100×50
100×65
100×80
呼び径(B)
1-1/4×1
1×3/4
1-1/4×1
1-1/2×1
1-1/2×1-1/4
2×3/4
2×1
2×1-1/4
2×1-1/2
2-1/2×1-1/4
2-1/2×1-1/2
2-1/2×2
3×1-1/2
3×2
3×2-1/2
4×1-1/2
4×2
4×2-1/2
4×3
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34669354
品番
G RE
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
呼び径(A)
32×25
呼び径(B)
1-1/4×1
種別
GS
材質
炭素鋼(SGP)
形状
偏心レジューサー
質量(kg)
0.154
種類
溶接式管継手
寸法H(mm)
50.8
厚さT(mm)
3.5
外径OD(Φmm)
42.7
内径ID(Φmm)
35.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材