曜日別特売
G RE 溶接式管継手(白)偏心レジューサ ベンカン機工 34669363

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G RE 溶接式管継手(白)偏心レジューサ ベンカン機工 34669363
G RE 溶接式管継手(白)偏心レジューサ ベンカン機工 34669363

溶接式管継手(白)偏心レジューサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)40×25
呼び径(B)1-1/2×1
内容量1個注文コード34669363品番G RE
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,509
販売価格(税別)
3,190
呼び径(A)40×25呼び径(B)1-1/2×1種別GS材質炭素鋼(SGP)形状偏心レジューサー質量(kg)0.232種類溶接式管継手寸法H(mm)63.5厚さT(mm)3.5外径OD(Φmm)48.6内径ID(Φmm)41.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする