曜日別特売
G CAP 溶接式管継手(白)キャップ ベンカン機工 34669564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G CAP 溶接式管継手(白)キャップ ベンカン機工 34669564
G CAP 溶接式管継手(白)キャップ ベンカン機工 34669564

溶接式管継手(白)キャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)32
呼び径(B)1・1/4
内容量1個注文コード34669564品番G CAP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
種類溶接式管継手形状キャップ材質SGP呼び径(A)32呼び径(B)1・1/4種別GS外径OD(Φmm)42.7内径ID(Φmm)35.7厚さT(mm)3.5質量(kg)0.141寸法E(mm)38.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする