曜日別特売
90EL 溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工 34669634

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90EL 溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工 34669634
90EL 溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工 34669634

溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ

(2件のレビュー)
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード34669634品番90EL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,120販売価格(税込)¥1,969
販売価格(税別)
1,790
呼び径(A)20呼び径(B)3/4呼び厚さSCH40種別黒・SCH40材質PT370形状エルボ90°質量(kg)0.103種類溶接式管継手寸法F(mm)38.1厚さT(mm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応外径OD(Φmm)27.2内径ID(Φmm)21.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34669661
2020-10-30
用途: 農機具修理

トラクターのマフラーの修理に使いました。アールの大きさや太さもピッタリ肉厚も十分で しっかりとした修理加工ができました。大変重宝します

対象商品 : 34669652
2013-12-14
用途: ロールゲージ
アールブイ・テック

面取り具合が良く溶接しやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする