※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
25
15
20
25
32
65
80
100
呼び径(B)
1
1/2
3/4
1
1-1/4
2-1/2
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34669731
品番
90EL
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
呼び厚さ
SCH80
種別
SCH80
材質
PT370
形状
エルボ90°
質量(kg)
0.196
種類
溶接式管継手
寸法F(mm)
38.1
厚さT(mm)
4.5
外径OD(Φmm)
34.0
内径ID(Φmm)
25.0
商品豆知識
配管工事を支える補助部材