曜日別特売
90ES 溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ ベンカン機工 34669801

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90ES 溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ ベンカン機工 34669801
90ES 溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ ベンカン機工 34669801

溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)25
外径OD(Φmm)34.0
呼び径(B)1
内容量1個注文コード34669801品番90ES
参考基準価格(税別)¥2,690販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
呼び径(A)25呼び径(B)1呼び厚さSCH40種別黒・SCH40材質PT370形状エルボ90°質量(kg)0.102種類溶接式管継手寸法F(mm)25.4厚さT(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応外径OD(Φmm)34.0内径ID(Φmm)27.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする