※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径(A)
50
25
32
40
50
65
80
100
外径OD(Φmm)
60.5
34.0
42.7
48.6
60.5
76.3
89.1
114.3
呼び径(B)
2
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
2・1/2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34669835
品番
90ES
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
呼び厚さ
SCH40
種別
黒・SCH40
材質
PT370
形状
エルボ90°
質量(kg)
0.434
色
黒
種類
溶接式管継手
寸法F(mm)
50.8
厚さT(mm)
3.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
60.5
内径ID(Φmm)
52.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材