※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
32
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
1-1/4
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34669975
品番
45EL
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
呼び厚さ
SCH40
種別
黒・SCH40
材質
PT370
形状
エルボ45°
質量(kg)
0.130
色
黒
種類
溶接式管継手
寸法H(mm)
19.7
厚さT(mm)
3.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
42.7
内径ID(Φmm)
35.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材