※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
溶接式管継手(黒)チーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
25
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
1
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34670203
品番
TEE
参考基準価格(税別)
¥4,820
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
種別
黒・SCH40
材質
PT370
形状
チーズ
質量(kg)
0.250
種類
溶接式管継手
寸法C(mm)
38.1
厚さT(mm)
3.4
寸法M(mm)
38.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
34.0
内径ID(Φmm)
27.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材