※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
溶接式管継手(黒)チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
40
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
1・1/2
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34670221
品番
TEE
参考基準価格(税別)
¥5,120
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1・1/2
種別
黒・SCH40
材質
PT370
形状
チーズ
質量(kg)
0.604
種類
溶接式管継手
寸法C(mm)
57.2
厚さT(mm)
3.7
寸法M(mm)
57.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
48.6
内径ID(Φmm)
41.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材