TEE 溶接式管継手(黒)チーズ ベンカン機工 34670264

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEE 溶接式管継手(黒)チーズ ベンカン機工 34670264
TEE 溶接式管継手(黒)チーズ ベンカン機工 34670264

溶接式管継手(黒)チーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)100
呼び径(B)4
内容量1個注文コード34670264品番TEE
参考基準価格(税別)¥23,870販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
呼び径(A)100呼び径(B)4種別黒・SCH40材質PT370形状チーズ質量(kg)4.12種類溶接式管継手寸法C(mm)104.8厚さT(mm)6.0寸法M(mm)104.8RoHS指令(10物質対応)対応外径OD(Φmm)114.3内径ID(Φmm)102.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする