曜日別特売
TEE 溶接式管継手(黒)径違いチーズ ベンカン機工 34670325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEE 溶接式管継手(黒)径違いチーズ ベンカン機工 34670325
TEE 溶接式管継手(黒)径違いチーズ ベンカン機工 34670325

溶接式管継手(黒)径違いチーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)32×25
32×25
20×15
25×15
25×20
32×15
32×20
40×15
40×20
40×25
40×32
50×20
50×25
50×32
50×40
65×25
65×32
65×40
65×50
80×32
80×40
80×50
80×65
100×40
100×50
100×65
100×80
呼び径(B)1・1/4×1
1・1/4×1
3/4×1/2
1×1/2
1×3/4
1・1/4×1/2
1・1/4×3/4
1・1/2×1/2
1・1/2×3/4
1・1/2×1
1・1/2×1・1/4
2×3/4
2×1
2×1・1/4
2×1・1/2
2・1/2×1
2・1/2×1・1/4
2・1/2×1・1/2
2・1/2×2
3×1・1/4
3×1・1/2
3×2
3×2・1/2
4×1・1/2
4×2
4×2・1/2
4×3
内容量1個注文コード34670325品番TEE
参考基準価格(税別)¥5,610販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
呼び径(A)32×25呼び径(B)1・1/4×1種別SCH40材質PT370形状チーズ種類溶接式管継手寸法C(mm)47.6厚さT(mm)3.6寸法M(mm)47.6外径OD(Φmm)42.7内径ID(Φmm)35.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする