※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
電気機器電源用コード”STO(A)/TC LF”(100m)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
AWG
18
18
16
14
12
10
8
6
4
2
芯数
2
2
3
4
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
34670399
品番
STO(A)/TC 2X18AWG-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
北米向けマルチケーブルです。
用途
ケーブルトレイ、レースウェイ、電気機器電源用。
トラスコ品番
212-2956
材質
導体:軟銅より線、絶縁体:耐熱性ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル
長さ(m)
100
定格電圧(V)
600
許容電流(A)
30℃:10
AWG
18
芯数
2
仕上外径(mm)
9.3
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません