※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
溶接式管継手(黒)チーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径(A)
20
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
3/4
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34670553
品番
TEE
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
種別
SCH80
材質
スチール(PT370)
形状
チーズ
質量(kg)
0.162
色
黒
種類
溶接式管継手
寸法C(mm)
28.6
厚さT(mm)
3.9
寸法M(mm)
28.6
外径OD(Φmm)
27.2
内径ID(Φmm)
19.4
呼び厚さ
SCH80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材