曜日別特売
STO-SB(A)/TC 3X18AWG-100 電気機器電源用コード”STO-SB(A)/TC LF”(100m) シールド付 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 34670609

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STO-SB(A)/TC 3X18AWG-100 電気機器電源用コード”STO-SB(A)/TC LF”(100m) シールド付 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 34670609
STO-SB(A)/TC 3X18AWG-100 電気機器電源用コード”STO-SB(A)/TC LF”(100m) シールド付 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 34670609

電気機器電源用コード”STO-SB(A)/TC LF”(100m) シールド付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
AWG18
芯数3
内容量1本注文コード34670609品番STO-SB(A)/TC 3X18AWG-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

北米向けマルチケーブルです。

用途ケーブルトレイ、レースウェイ、電気機器電源用。トラスコ品番207-8994材質導体:軟銅より線、絶縁体:耐熱性ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)600許容電流(A)30℃:10AWG18芯数3仕上外径(mm)10.4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする