TEE 溶接式管継手(黒)径違いチーズ ベンカン機工 34670684

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEE 溶接式管継手(黒)径違いチーズ ベンカン機工 34670684
TEE 溶接式管継手(黒)径違いチーズ ベンカン機工 34670684

溶接式管継手(黒)径違いチーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)40×15
40×15
20×15
25×15
25×20
32×20
32×25
40×20
40×25
40×32
50×20
50×25
50×32
50×40
65×32
65×40
65×50
80×40
80×50
80×65
100×50
100×65
100×80
呼び径(B)1-1/2×1/2
1-1/2×1/2
3/4×1/2
1×1/2
1×3/4
1-1/4×3/4
1-1/4×1
1-1/2×3/4
1-1/2×1
1-1/2×1-1/4
2×3/4
2×1
2×1-1/4
2×1-1/2
2-1/2×1-1/4
2-1/2×1-1/2
2-1/2×2
3×1-1/2
3×2
3×2-1/2
4×2
4×2-1/2
4×3
内容量1個注文コード34670684品番TEE
参考基準価格(税別)¥12,060販売価格(税込)¥13,090
販売価格(税別)
11,900
呼び径(A)40×15呼び径(B)1-1/2×1/2種別SCH80材質スチール(PT370)形状径違いチーズ種類溶接式管継手寸法C(mm)57.2厚さT(mm)5.1寸法M(mm)57.2外径OD(Φmm)48.6内径ID(Φmm)38.4呼び厚さSCH80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする