※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
溶接式管継手(黒)キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
114.3
21.7
27.2
34
42.7
48.6
60.5
76.3
89.1
114.3
呼び径(A)
100
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
4
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34671813
品番
CAP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
種類
溶接式管継手
形状
キャップ
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
種別
SCH40
外径OD(Φmm)
114.3
内径ID(Φmm)
102.3
厚さT(mm)
6
質量(kg)
1.17
限界厚さ(mm)
8.6
寸法E(mm)
63.5
寸法E1(mm)
76.2
厚さ(mm)
6
内径(Φmm)
102.3
外径(Φmm)
114.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材