※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
溶接式管継手(黒)キャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)
25
50
65
80
100
呼び径(B)
1
2
2・1/2
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34671847
品番
CAP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
種類
溶接式管継手
形状
キャップ
材質
PT370
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
種別
SCH80
外径OD(Φmm)
34.0
内径ID(Φmm)
25.0
厚さT(mm)
4.5
質量(kg)
0.144
寸法E(mm)
38.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材