曜日別特売
90ES 溶接式管継手(白)90°ショートエルボ ベンカン機工 34672181

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90ES 溶接式管継手(白)90°ショートエルボ ベンカン機工 34672181
90ES 溶接式管継手(白)90°ショートエルボ ベンカン機工 34672181

溶接式管継手(白)90°ショートエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
内容量1個注文コード34672181品番90ES
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2種別SCH80材質PT370形状エルボ90°質量(kg)0.328種類溶接式管継手寸法F(mm)38.1厚さT(mm)5.1外径OD(Φmm)48.6内径ID(Φmm)38.4呼び厚さSCH80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする