ワコーパレット
鋼製カゴ車”カーゴプレスタ”(床板プラスチック製)ダブルゲート付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
トラスコ品番
467-7404
467-7404
467-7510
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34672797
品番
WKP-1180-WG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
前面の着脱式ダブルゲートは保管品の荷崩れを防止します。
ダブルゲート上部は開閉しますので保管品の出し入れが容易に行えます。
用途
古紙、リサイクル品、廃棄物などの回収・保管。
トラスコ品番
467-7404
材質
本体:スチール、キャスター金具:スチール、床板:プラスチック、車輪:ジェンゴム、塗装:カチオン電着+粉体塗装
高さ(mm)
床板:250
外形寸法(mm)
長さ:800
均等荷重(kg)
500
キャスター径(Φmm)
150
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
有効:745×1040×1450
外寸法・幅(mm)
1100
外寸法・高さ(mm)
1700
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません