※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
溶接式管継手(白)チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
65
15
20
25
32
50
65
80
100
呼び径(B)
2・1/2
1/2
3/4
1
1・1/4
2
2・1/2
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34672897
品番
TEE
参考基準価格(税別)
¥23,930
販売価格(税込)
¥26,290
販売価格(税別)
¥
23,900
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2・1/2
種別
SCH80
材質
PT370
形状
チーズ
質量(kg)
2.28
種類
溶接式管継手
寸法C(mm)
76.2
厚さT(mm)
7.0
寸法M(mm)
76.2
外径OD(Φmm)
76.3
内径ID(Φmm)
62.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材