ミズノ
蓄光ロビーベンチ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
ピンク
ブラウン
ブラック
幅(mm)
1500
1500
1800
タイプ
背なし
背付
背なし
高さ(mm)
390
645
390
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34673041
品番
MC-1525CP-BL
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は42,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥63,700
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
昼間、光をため、夜暗くなると、ベンチの両端が青く光ります。
用途
待合室に。
仕様
脚部:31角パイプ シルバー塗装
トラスコ品番
379-6966
材質
木材
幅(mm)
1500
色
ブルー
高さ(mm)
390
タイプ
背なし
奥行(mm)
470
張地
PVCレザー
グリーン購入法
適合
色(脚部)
シルバー
色(座面)
ブルー
注意
※用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません