曜日別特売
MBC-1738H-WL-BE 3人用ロビーチェア 背付き ミズノ 34673068

 

MBC-1738H-WL-BE 3人用ロビーチェア 背付き ミズノ 34673068
MBC-1738H-WL-BE 3人用ロビーチェア 背付き ミズノ 34673068
MBC-1738H-WL-BE 3人用ロビーチェア 背付き ミズノ 34673068

3人用ロビーチェア 背付き

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
ベージュ
内容量1台注文コード34673068品番MBC-1738H-WL-BE
参考基準価格(税別)¥116,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

脚部をホワイトフレーム脚にすることで、チェアに清潔な印象を与えます。
張材には抗菌性、アルコールメンテンナンスに優れた耐アルコール性を施しております。

用途公共施設、医療施設、企業などのエントランスや休憩スペース用に。トラスコ品番525-8837材質本体:木枠ウレタンフォーム、脚部・フレーム:角パイプ幅(mm)1800ベージュ高さ(mm)770タイプ背付奥行(mm)580張地PVC座面高さ(mm)420グリーン購入法適合色(脚部)ホワイト色(座面)ベージュ色(背面)ベージュ
注意
※イスの用途以外の使用はしないで下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする