※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
溶接式管継手(白)同心レジューサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
32×20
20×15
25×15
25×20
32×20
32×25
40×20
40×32
50×20
50×25
50×32
50×40
65×32
65×40
65×50
80×40
80×65
100×40
100×50
100×65
100×80
呼び径(B)
1-1/4×3/4
3/4×1/2
1×1/2
1×3/4
1-1/4×3/4
1-1/4×1
1-1/2×3/4
1-1/2×1-1/4
2×3/4
2×1
2×1-1/4
2×1-1/2
2-1/2×1-1/4
2-1/2×1-1/2
2-1/2×2
3×1-1/2
3×2-1/2
4×1-1/2
4×2
4×2-1/2
4×3
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34673423
品番
RC
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,609
販売価格(税別)
¥
4,190
バスケットに入れる
呼び径(A)
32×20
呼び径(B)
1-1/4×3/4
種別
SCH80
材質
PT370
形状
同心レジューサー
質量(kg)
0.206
種類
溶接式管継手
寸法H(mm)
50.8
厚さT(mm)
4.9
外径OD(Φmm)
42.7
内径ID(Φmm)
32.9
呼び厚さ
SCH80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材