RC 溶接式管継手(白)同心レジューサ ベンカン機工 34673475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RC 溶接式管継手(白)同心レジューサ ベンカン機工 34673475
RC 溶接式管継手(白)同心レジューサ ベンカン機工 34673475

溶接式管継手(白)同心レジューサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)50×20
呼び径(B)2×3/4
内容量1個注文コード34673475品番RC
参考基準価格(税別)¥11,256販売価格(税込)¥9,669
販売価格(税別)
8,790
呼び径(A)50×20呼び径(B)2×3/4種別SCH80材質PT370形状同心レジューサー質量(kg)0.508種類溶接式管継手寸法H(mm)76.2厚さT(mm)5.5外径OD(Φmm)60.5内径ID(Φmm)49.5呼び厚さSCH80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする