BEECOOL 電動ファン付きハチ防護服”BeeCool” ミドリ安全 34673926

 

BEECOOL 電動ファン付きハチ防護服”BeeCool” ミドリ安全 34673926
BEECOOL 電動ファン付きハチ防護服”BeeCool” ミドリ安全 34673926
BEECOOL 電動ファン付きハチ防護服”BeeCool” ミドリ安全 34673926
BEECOOL 電動ファン付きハチ防護服”BeeCool” ミドリ安全 34673926
BEECOOL 電動ファン付きハチ防護服”BeeCool” ミドリ安全 34673926
BEECOOL 電動ファン付きハチ防護服”BeeCool” ミドリ安全 34673926
BEECOOL 電動ファン付きハチ防護服”BeeCool” ミドリ安全 34673926
BEECOOL 電動ファン付きハチ防護服”BeeCool” ミドリ安全 34673926
BEECOOL 電動ファン付きハチ防護服”BeeCool” ミドリ安全 34673926

電動ファン付きハチ防護服”BeeCool”

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード34673926品番BEECOOL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

電動のファンが外気を取り込み、涼しく・安全に作業ができます。
ハチが滑りやすい特殊加工生地を採用しています。

用途
蜂の巣駆除作業用。
トラスコ品番195-5071セット内容フード(ヘルメット付)、つなぎ服、手袋、収納用バッグ、電動ファンセット(ファン2個、バッテリー、充電アダプター、接続ケーブル)材質特殊コーティング加工ポリエステル織物、特殊立体ネット、メッシュ等ホワイトサイズフリー出力DC8.4V定格電圧(V)DC8.2(最大)股下(cm)58~68入力【充電アダプター】AC100V~240V風量【弱】1【中】2【強】3【急冷】4使用時間15.5時間(弱)/11.5時間(中)/8時間(強)/6.5時間(急冷)充電時間5時間寿命充放電回数約500回バッテリー容量(Ah)4適応身長(cm)160~190
注意
※この商品はハチの攻撃に対し防護性を有しますが、絶対的な安全、および生命を保証するものではありません。
※防護服は、必ず二人で手順に従い正しく着用してください。
※ファスナーの接続や手袋、長靴を着用する際は隙間ができないように十分に注意してください。
※不完全ですと隙間から蜂が入り、刺害が発生する恐れがあります。
※長靴は別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする