曜日別特売
RE 溶接式管継手(白)偏心レジューサ ベンカン機工 34673956

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RE 溶接式管継手(白)偏心レジューサ ベンカン機工 34673956
RE 溶接式管継手(白)偏心レジューサ ベンカン機工 34673956

溶接式管継手(白)偏心レジューサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)80×40
呼び径(B)3×1-1/2
内容量1個注文コード34673956品番RE
参考基準価格(税別)¥28,650販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
呼び径(A)80×40呼び径(B)3×1-1/2呼び厚さSCH80種別SCH80材質PT370形状偏心レジューサー質量(kg)1.25種類溶接式管継手寸法H(mm)88.9厚さT(mm)7.6外径OD(Φmm)89.1内径ID(Φmm)73.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする