GP-470K リサイクルボックス サンキン 34674039

 

GP-470K リサイクルボックス サンキン 34674039
GP-470K リサイクルボックス サンキン 34674039
GP-470K リサイクルボックス サンキン 34674039
GP-470K リサイクルボックス サンキン 34674039
GP-470K リサイクルボックス サンキン 34674039

リサイクルボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード34674039品番GP-470K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

メッシュ構造になっており、中に入れられたものが一目でわかります。
組み立て・折り畳みが簡単で折り畳んでおけば、保管スペースを取りません。
表面処理はKSGメッキ仕上げで耐久性が抜群です。
45Lゴミ袋が約8個入ります。

用途
工場・自治体・集合住宅でのごみの一時保管用として。
トラスコ品番268-8562材質スチール(KSG鍍金処理)シルバー高さ(mm)800奥行(mm)900容量(L)470間口(mm)700間口W×奥行D×高さH(mm)呼称:700×900×800
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする